Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF SPANNHÜLSE H3128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF H3128 125x180x97, Spannhülse
UKF H3128 125x180x97, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     1955B-39976830082
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     H3128
EAN/GTIN:
     k.A.
UKF SPANNHÜLSE H3128
Innen 125 mm
Außen 180 mm
Breite 97 mm
Gewicht 4117 kg
Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter
Kegel 0,05
Wellenart für metrische Wellen

UKF SPANNHÜLSE H3128
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
H3128
Werksnummer:
10233735
Gewicht netto Kg:
4,117000
Gewicht brutto Kg:
4,117000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SPANNHÜLSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 94,58*
€ 125,12*
Lager 1955
100
€ 5,99*
ab € 100,53*
€ 128,45*
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 136,62*
€ 168,35*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.