Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF H3128 125x180x97, Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF H3128 125x180x97, Spannhülse
UKF H3128 125x180x97, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233736
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     H3128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Spannhülse H3128
UKF Spannhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,117 kg
Innenmaße:
125,000 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
97,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 94,58*
€ 125,12*
4 Tage
100
€ 5,99*
ab € 100,53*
€ 128,45*
Lager 2867
100
Frei Haus
ab € 136,62*
€ 168,35*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.