Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Spannhülsen H3128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF H3128 125x180x97, Spannhülse
UKF H3128 125x180x97, Spannhülse
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10233735
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     H3128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10233735
H3128
UKFH3128
H3128UKF
UKF-Spannhülsen H3128
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,117 kg
Innen:
125 mm
Außen:
180 mm
Breite:
97 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Kegel:
01:12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
100
Frei Haus
ab € 94,58*
€ 125,12*
4 Tage
100
€ 5,99*
ab € 100,53*
€ 128,45*
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 136,62*
€ 168,35*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.