Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF MUTTER KMT19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KMT19
UKF MUTTER KMT19
Artikel-Nr.:
     1955B-39976830263
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMT19
EAN/GTIN:
     k.A.
UKF MUTTER KMT19
Innen 95 mm
Außen 130 mm
Breite 32 mm
Gewicht 1239 kg

UKF MUTTER KMT19
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KMT19
Werksnummer:
10234146
Gewicht netto Kg:
1,239000
Gewicht brutto Kg:
1,239000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
MUTTER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 83,08*
€ 107,63*
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 82,12*
€ 109,26*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 139,96*
€ 171,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.