Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF-Muttern KMT19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KMT19
UKF MUTTER KMT19
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10234146
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMT19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
10234146
KMT19
UKFKMT19
KMT19UKF
UKF-Muttern KMT19
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,239 kg
Innen:
95 mm
Außen:
130 mm
Breite:
32 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 83,08*
€ 107,63*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 82,12*
€ 109,26*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 139,96*
€ 171,06*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.