Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF KMT19 95x130x32, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF MUTTER KMT19
UKF MUTTER KMT19
Artikel-Nr.:
     2867-10234145
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     KMT19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Mutter KMT19
UKF Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,239 kg
Innenmaße:
95,000 mm
Außenmaße:
130,000 mm
Breite:
32,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 83,08*
€ 107,63*
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 82,12*
€ 109,26*
Lager 2867
10
Frei Haus
ab € 139,96*
€ 171,06*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,77*
€ 200,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.