| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830406 Herst.-Nr.: AH24048 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE ABZIEHHÜLSE AH24048 Innen 220 mm Außen 250 mm Breite 138 mm Gewicht 8865 kg EAN 9008745750793 Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,0625
NKE ABZIEHHÜLSE AH24048 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH24048 | Werksnummer: | 10236198 | Gewicht netto Kg: | 8,865000 | Gewicht brutto Kg: | 8,865000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 494,18* | € 576,77* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 556,10* | € 628,07* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 651,82* | € 770,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|