Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH24048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236198
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH24048
EAN/GTIN:
     9008745750793
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH24048
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,865 kg
Innen:
220 mm
Außen:
250 mm
Breite:
138 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:30
Weitere Suchbegriffe: 10236198, AH24048, NKEAH24048, AH24048NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 494,18*
€ 576,77*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 556,10*
€ 628,07*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 651,82*
€ 770,37*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,37*
€ 916,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,44*
€ 885,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,11*
€ 829,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,92*
€ 813,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 668,20*
€ 795,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,82*
€ 775,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.