| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976830409 Herst.-Nr.: AH3052 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE ABZIEHHÜLSE AH3052 Innen 240 mm Außen 280 mm Breite 128 mm Gewicht 11259 kg EAN 9008745750885 Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
NKE ABZIEHHÜLSE AH3052 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH3052 | Werksnummer: | 10236216 | Gewicht netto Kg: | 11,259000 | Gewicht brutto Kg: | 11,259000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 521,99* | € 623,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 588,60* | € 675,87* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 690,80* | € 825,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|