Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH3052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236216
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3052
EAN/GTIN:
     9008745750885
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH3052
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,259 kg
Innen:
240 mm
Außen:
280 mm
Breite:
128 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10236216, AH3052, NKEAH3052, AH3052NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 522,10*
€ 617,95*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 592,96*
€ 670,57*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 693,89*
€ 820,00*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,00*
€ 975,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,40*
€ 945,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,72*
€ 883,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,61*
€ 864,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 709,90*
€ 844,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,89*
€ 825,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.