Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AH3052 240x280x128, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AH3052 240x280x128, Abziehhülse
NKE AH3052 240x280x128, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236217
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3052
EAN/GTIN:
     09008745750885
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AH3052
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,259 kg
Innenmaße:
240,000 mm
Außenmaße:
280,000 mm
Breite:
128,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AH3052, NKE Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 526,69*
€ 621,38*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 590,41*
€ 672,00*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 691,69*
€ 817,10*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,00*
€ 799,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,83*
€ 782,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,16*
€ 749,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,00*
€ 731,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,41*
€ 702,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.