| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976831061 Herst.-Nr.: AH24024 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN ABZIEHHÜLSE AH24024 Innen 115 mm Außen 120 mm Breite 73 mm Gewicht 0,7 kg Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,0625
ZEN ABZIEHHÜLSE AH24024 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH24024 | Werksnummer: | 10239147 | Gewicht netto Kg: | 0,700000 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | ABZIEHHÜLSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 51,18* | € 68,47* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 55,49* | € 71,28* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 53,46* | € 72,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|