Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Abziehhülsen AH24024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10239147
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     AH24024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
ZEN-Abziehhülsen AH24024
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Innen:
115 mm
Außen:
120 mm
Breite:
73 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:30
Weitere Suchbegriffe: 10239147, AH24024, ZENAH24024, AH24024ZEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 51,18*
€ 68,47*
4 Tage
12
€ 4,90*
ab € 55,49*
€ 71,28*
Lager 214
12
€ 4,30*
ab € 53,46*
€ 72,83*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.