| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976833066 Herst.-Nr.: 307.610500.00.02 EAN/GTIN: 4017605007897 |
| |
|
| | |
| WEMAS 307.610500.00.02 Leitkegel Höhe 510 mm 2-teilig Folienart RA2B Folie Gewicht 2,9 kg Oberteil aus HD-PE geformt · austauschbarer Fuß aus Recyclingmaterial · beide sind fest zusammengefügt · innovative Kippschutzkante im Kegelfuß für hohe Standsicherheit · mit Griffmulde · Stapeln funktioniert ohne lästiges FestsaugenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 2-teilig Weitere Informationen: | | eClassID: | 40020203 | HerstellerNr: | 307.610500.00.02 | Werksnummer: | 4000818868 | Länge netto mm: | 325,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 510,00 | Gewicht netto Kg: | 2,980000 | Gewicht brutto Kg: | 2,980000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Leitkegel | Ausfuehrung: | 2-teilig Folienart RA2B Folie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 17,67* | € 23,77* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,24* | € 24,92* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,21* | € 25,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 18,97* | € 25,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 19,52* | € 26,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|