Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

105.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105.00
105.00
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841204
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     400324 R-US
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
rohr-presszange rems
rohr presszange
105.00
Weitere Informationen:
Werksnummer:
400324 R-US
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
129,00
Höhe netto mm:
16000,00
Gewicht netto Kg:
1,290000
Länge brutto mm:
100,00
Breite brutto mm:
129,00
Höhe brutto mm:
16000,00
Gewicht brutto Kg:
1,290000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.749,72*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.244,40*
€ 18.140,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.970,97*
€ 17.815,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.749,72*
€ 17.552,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.