Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUDAL 155907 Multifunktionsdichtband SOUDABAND PRO MF1 73/6-15mmxL8m schwarz Rl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SOUDAL 155907 Multifunktionsdichtband SOUDABAND PRO MF1 73/6-15mmxL8m schwarz Rl
SOUDAL 155907 Multifunktionsdichtband SOUDABAND PRO MF1 73/6-15mmxL8m schwarz Rl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976846287
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     155907
EAN/GTIN:
     5411183176133
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
SOUDAL 155907 Multifunktionsdichtband SOUDABAND PRO MF1 73/6-15mmxL8m schwarz Rl.SOUDAL multifunktionales, vorkomprimiertes Fugendichtungsband · erfüllt die neuen Anforderungen der DIN 18542:2020 MF1 · hervorragend geeignet für eine dampfdurchlässige, sc
Weitere Informationen:
eClassID:
22170301
HerstellerNr:
155907
Werksnummer:
4000353822
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Multifunktionsdichtband
Ausfuehrung:
schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
pro Stück
€ 5,90*
ab € 46,45*
€ 62,40*
5 Tage
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 175,61004*
€ 237,43002*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 196,64004*
€ 239,20002*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 195,24*
€ 244,30002*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,30002*
€ 290,71702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,48*
€ 282,6012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 221,05002*
€ 263,04952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,50002*
€ 260,01502
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 212,03004*
€ 252,31575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 195,24*
€ 232,3356
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 32,54* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48-2
ab € 7,67*
Zubehör
illbruck
391116
ab € 7,83*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.