Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUDAL 155911 Multifunktionsdichtband SOUDABAND PRO MF1 83/10-20mmxL6m schwarz R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SOUDAL 155911 Multifunktionsdichtband SOUDABAND PRO MF1 83/10-20mmxL6m schwarz R
SOUDAL 155911 Multifunktionsdichtband SOUDABAND PRO MF1 83/10-20mmxL6m schwarz R
Artikel-Nr.:
     1955B-39976846290
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     155911
EAN/GTIN:
     5411183176171
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
SOUDAL 155911 Multifunktionsdichtband SOUDABAND PRO MF1 83/10-20mmxL6m schwarz Rl.SOUDAL multifunktionales, vorkomprimiertes Fugendichtungsband · erfüllt die neuen Anforderungen der DIN 18542:2020 MF1 · hervorragend geeignet für eine dampfdurchlässige, s
Weitere Informationen:
eClassID:
22170301
HerstellerNr:
155911
Werksnummer:
4000353825
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Multifunktionsdichtband
Ausfuehrung:
schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 50,80*
€ 67,52*
Lager 1955
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 179,81*
€ 224,90*
5 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 197,42*
€ 281,16*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 246,00*
€ 295,60*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,90*
€ 267,631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,63*
€ 260,1697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,44*
€ 243,2836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,52*
€ 239,8088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 196,66*
€ 234,0254
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 179,81*
€ 213,9739
pro Packung
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 35,962* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48-2
ab € 7,69*
Zubehör
illbruck
391116
ab € 7,83*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.