| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976859380 Herst.-Nr.: AH24152 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE AH24152 ABZIEHHÜLSE Innen 240 mm Außen 280 mm Breite 202 mm Gewicht 15,4 kg EAN 9008745750830 Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,0625
NKE AH24152 ABZIEHHÜLSE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH24152 | Werksnummer: | 10236206 | Gewicht netto Kg: | 15,400000 | Gewicht brutto Kg: | 15,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 511,63* | € 607,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 587,17* | € 670,13* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 634,06* | € 758,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|