Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH24152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236206
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH24152
EAN/GTIN:
     9008745750830
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH24152
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,4 kg
Innen:
240 mm
Außen:
280 mm
Breite:
202 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:30
Weitere Suchbegriffe: 10236206, AH24152, NKEAH24152, AH24152NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 507,38*
€ 591,57*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 583,50*
€ 654,83*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 629,50*
€ 744,99*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,99*
€ 886,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,72*
€ 857,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,57*
€ 801,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,84*
€ 786,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 645,65*
€ 768,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,50*
€ 749,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.