| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976859382 Herst.-Nr.: AH3044-H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE AH3044 -H ABZIEHHÜLSE Innen 200 mm Außen 235 mm Breite 111 mm Gewicht 7385 kg EAN 9008745750861 Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Besonderheit mit Nuten und Bohrungen zur vereinfachten Montage und Demont Bauform Standardausführung Kegel 0,05
NKE AH3044 -H ABZIEHHÜLSE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH3044-H | Werksnummer: | 10236212 | Gewicht netto Kg: | 7,385000 | Gewicht brutto Kg: | 7,385000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 416,29* | € 499,34* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 476,22* | € 554,43* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 513,95* | € 631,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|