Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AH3044 -H 200x235x111, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AH3044 -H 200x235x111, Abziehhülse
NKE AH3044 -H 200x235x111, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10236213
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3044 -H
EAN/GTIN:
     09008745750861
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,385 kg
Innenmaße:
200,000 mm
Außenmaße:
235,000 mm
Breite:
111,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AH3044 -H, NKE Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 383,98*
€ 456,52*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 440,26*
€ 507,38*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 514,88*
€ 623,98*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,38*
€ 603,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,58*
€ 599,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,88*
€ 560,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,47*
€ 547,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,26*
€ 523,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.