Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH3044 -H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236212
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3044 -H
EAN/GTIN:
     9008745750861
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH3044 -H
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,385 kg
Innen:
200 mm
Außen:
235 mm
Breite:
111 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Besonderheit:
mit Nuten und Bohrungen zur vereinfachten Montage und Demont
Weitere Suchbegriffe: 10236212, AH3044H, NKEAH3044, AH3044NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 381,90*
€ 458,20*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 440,35*
€ 508,79*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 516,46*
€ 628,01*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,01*
€ 747,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,19*
€ 722,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,84*
€ 667,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,42*
€ 651,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 534,84*
€ 636,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,46*
€ 614,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.