| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976859386 Herst.-Nr.: AH3064 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE AH3064 ABZIEHHÜLSE Innen 300 mm Außen 345 mm Breite 149 mm Gewicht 16,1 kg EAN 9008745753060 Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
NKE AH3064 ABZIEHHÜLSE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH3064 | Werksnummer: | 10236224 | Gewicht netto Kg: | 16,100000 | Gewicht brutto Kg: | 16,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 903,76* | € 1.014,72* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.042,59* | € 1.119,58* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.123,79* | € 1.273,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|