Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Abziehhülsen AH3064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10236224
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AH3064
EAN/GTIN:
     9008745753060
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
NKE-Abziehhülsen AH3064
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,1 kg
Innen:
300 mm
Außen:
345 mm
Breite:
149 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: 10236224, AH3064, NKEAH3064, AH3064NKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 903,76*
€ 1.014,72*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.042,59*
€ 1.119,58*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 1.123,79*
€ 1.273,19*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.273,19*
€ 1.515,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,82*
€ 1.492,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,68*
€ 1.402,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,02*
€ 1.380,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.133,35*
€ 1.348,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,79*
€ 1.337,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.