Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5560100012 Klemmschale Alu.100,0mm Spannber.min.122mm Spannber.max.126mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
TEGUMA 5560100012 Klemmschale Alu.100,0mm Spannber.min.122mm Spannber.max.126mm
TEGUMA 5560100012 Klemmschale Alu.100,0mm Spannber.min.122mm Spannber.max.126mm
TEGUMA 5560100012 Klemmschale Alu.100,0mm Spannber.min.122mm Spannber.max.126mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859734
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5560100012
EAN/GTIN:
     4030477030176
Suchbegriffe:
Klemmschalen
Schalen-Schlauchklemmen
teguma klemmschalen
klemmschalen
TEGUMA 5560100012 Klemmschale Alu.100,0mm Spannber.min.122mm Spannber.max.126mm TEGUMA Zweiteilige Klemmschalen für den Einband von Kupplungen mit glattem oder Kombi-Schlauchstutzen und Sicherungsbund Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdruck: 2
Weitere Informationen:
eClassID:
37110301
HerstellerNr:
5560100012
Werksnummer:
8003614606
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Klemmschale
Ausfuehrung:
100,0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,14*
€ 70,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 55,53*
€ 71,27*
2 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 71,71*
€ 90,05*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 70,36*
€ 83,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 66,59*
€ 79,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 62,91*
€ 74,86
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 61,66*
€ 73,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,14*
€ 63,24
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.