| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976859800 Herst.-Nr.: 5509013000 EAN/GTIN: 4030477121805 |
| |
|
| | |
| TEGUMA 5509013000 Dichtungsring Kamlok Viton ID 13,2mm 26,0mm TEGUMA Dichtungsringe für Mutterteil Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,002kg · Nenngröße: 1/2Zoll · Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487) Weitere Informationen: | | eClassID: | 23079090 | HerstellerNr: | 5509013000 | Werksnummer: | 8003614678 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Dichtungsring | Ausfuehrung: | 26,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,03* | € 1,76* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 1,10* | € 1,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 1,42* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|