Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5528019000 Dichtungsring Kamlok PTFE mit EPDM Kern Innen-Ø 22,0 mm 35,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5528019000 Dichtungsring Kamlok PTFE mit EPDM Kern Innen-Ø 22,0 mm 35,0 m
TEGUMA 5528019000 Dichtungsring Kamlok PTFE mit EPDM Kern Innen-Ø 22,0 mm 35,0 m
TEGUMA 5528019000 Dichtungsring Kamlok PTFE mit EPDM Kern Innen-Ø 22,0 mm 35,0 m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859833
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5528019000
EAN/GTIN:
     4030477135550
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kamlock-Kupplung
Dichtungsring Kamlok PTFE m.EPDM Kern ID 22,0mm 35,0mm Dichtungsringe für Mutterteil Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,005kg · Nenngröße: 3/4Zoll
Weitere Informationen:
eClassID:
23079090
HerstellerNr:
5528019000
Werksnummer:
8003614711
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Dichtungsring
Ausfuehrung:
35,0 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
132
€ 5,59*
ab € 3,17*
€ 4,81*
Lager 1955
188
€ 5,99*
ab € 3,15*
€ 4,95*
4 Tage
188
€ 7,99*
ab € 3,31*
€ 5,02*
1 Tag
188
€ 6,95*
ab € 4,01*
€ 5,99*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.