Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5120063081 Dichtungsring Storz Typ DS NBR Knaggenabstand 81 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5120063081 Dichtungsring Storz Typ DS NBR Knaggenabstand 81 mm
TEGUMA 5120063081 Dichtungsring Storz Typ DS NBR Knaggenabstand 81 mm
TEGUMA 5120063081 Dichtungsring Storz Typ DS NBR Knaggenabstand 81 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976859888
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5120063081
EAN/GTIN:
     4030477024410
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring nitrilkautschuk
Dichtungsring Storz Typ DS NBR Knaggenabstand 81mm Saug/Druck Dichtungsringe - mit Doppel-O-Ring-Fuß Typ DS. Weitere technische Eigenschaften: · Beständigkeit Dichtung: Ölbeständig · Gewicht pro Einheit: 0,018kg
Weitere Informationen:
eClassID:
23079090
HerstellerNr:
5120063081
Werksnummer:
8003614766
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Dichtungsring
Weitere Suchbegriffe: dichtring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
€ 5,59*
ab € 2,82*
€ 4,25*
Lager 1955
95
€ 5,99*
ab € 2,80*
€ 4,37*
5 Tage
95
€ 7,99*
ab € 2,95*
€ 4,44*
2 Tage
95
€ 6,95*
ab € 3,59*
€ 5,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.