Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring Storz Typ DS NBR Knaggenabstand 81mm TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003614766
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5120063081
EAN/GTIN:
     4030477024410
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring nitrilkautschuk
Saug/Druck Dichtungsringe - mit Doppel-O-Ring-Fuß Typ DS. Weitere technische Eigenschaften: · Beständigkeit Dichtung: Ölbeständig · Gewicht pro Einheit: 0,018kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiss
Material:
NBR
Temperatur:
-25 , +100 °C
Marke:
TEGUMA
Knaggenabstand:
81 mm
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Dichtringe, Flachdichtung, Formdichtung, Gummiring, O-Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
67
€ 5,59*
ab € 2,82*
€ 4,25*
6 Tage
95
€ 5,99*
ab € 2,80*
€ 4,37*
5 Tage
95
€ 7,99*
ab € 2,95*
€ 4,44*
2 Tage
95
€ 6,95*
ab € 3,59*
€ 5,32*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.