Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zementförderschlauch SILOCORD® ID 102,0mm L.40 TEGUMA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003616011
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3530100000-40
EAN/GTIN:
     4030477010437
Suchbegriffe:
Betonförderschlauch
Zementförderschlauch
Zementsiloschlauch
Zementförderschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Abriebwert Seele: 90-110mm³ · Aufdruck: Silocord® Zement / Dry-Cargo - PN 8 bar - M · Elektrischer Widerstand Aussendecke: Elektrisch leitfähig <10⁶ Ω · Elektrischer Widerstand Schlauchseele: Elektrisch leitfähig <10⁶ Ω · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Gewickelt · Material Aussendecke: SBR · Norm: EN ISO 1307:2008, ISO 4649 (vormals DIN 53516) · Platzdruck: 24bar
Weitere Informationen:
Wandstärke:
10,0 mm
Betriebsdruck:
8 bar
Biegeradius:
1020 mm
Gewicht:
4,240 kg
Länge:
40
Temperaturbereich:
-30 , +80 °C
Farbe:
Schwarz
Innenseele:
NR/SBR
Einlagen:
Gewebeeinlagen, Kupferlitze
Marke:
TEGUMA
Außen-Ø:
122,0 mm
Innen-Ø:
102,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Abriebfeste Schläuche, Schlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 38,79*
€ 49,94*
Lager 4BULW
336
40
Frei Haus
ab € 50,96*
€ 55,83*
4 Tage
20800
40
Frei Haus
ab € 50,742*
€ 55,832*
5 Tage
480
40
Frei Haus
ab € 51,50*
€ 58,53*
13 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 53,79*
€ 58,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 55,83*
€ 66,44
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 50,96*
€ 60,64
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 2.233,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norres
3530075000-40
ab € 25,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.