Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5280010128 Kugelhahn Typ 128 Größe 3/8 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5280010128 Kugelhahn Typ 128 Größe 3/8 "
TEGUMA 5280010128 Kugelhahn Typ 128 Größe 3/8 "
TEGUMA 5280010128 Kugelhahn Typ 128 Größe 3/8 "
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861621
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5280010128
EAN/GTIN:
     4030477025851
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn Typ 128 Gr.3/8 Zoll Mit T-Bohrung · 3x BSP-Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkung: Nicht für Dampf geeignet! · Betriebsdruck: 55bar · Bohrung: T-Bohrung · Einbaubreite: 59,5mm · Einbaulänge: 77mm · Farbe Hebel: Rot · Gewicht pro Einheit: 0,664kg · Gewinde
Weitere Informationen:
eClassID:
37010401
HerstellerNr:
5280010128
Werksnummer:
8003616631
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kugelhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 34,78*
€ 45,08*
2 Tage
30
€ 5,59*
ab € 34,67*
€ 45,28*
Lager 1955
42
€ 5,99*
ab € 33,91*
€ 45,66*
5 Tage
42
€ 7,99*
ab € 36,44*
€ 47,28*
4 Tage
42
€ 6,90*
ab € 34,46*
€ 49,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.