Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5281019129 Kugelhahn Typ 129 Größe 3/4 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5281019129 Kugelhahn Typ 129 Größe 3/4 "
TEGUMA 5281019129 Kugelhahn Typ 129 Größe 3/4 "
TEGUMA 5281019129 Kugelhahn Typ 129 Größe 3/4 "
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861628
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5281019129
EAN/GTIN:
     4030477025950
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn Typ 129 Gr.3/4 Zoll Mit L-Bohrung · 3x BSP-Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkung: Nicht für Dampf geeignet! · Betriebsdruck: 50bar · Bohrung: L-Bohrung · Einbaubreite: 70,5mm · Einbaulänge: 92mm · Farbe Hebel: Rot · Gewicht pro Einheit: 1,088kg · Gewinde
Weitere Informationen:
eClassID:
37010401
HerstellerNr:
5281019129
Werksnummer:
8003616638
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kugelhahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 55,31*
€ 70,22*
Lager 1955
31
€ 5,99*
ab € 53,74*
€ 70,24*
4 Tage
31
€ 7,99*
ab € 56,15*
€ 71,28*
1 Tag
31
€ 5,45*
ab € 63,35*
€ 80,34*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.