| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976880583 Herst.-Nr.: 50888021080 EAN/GTIN: 4024089444728 |
| |
|
| | |
| HEYCO Drehmomentschlüssel 50888021080 70-350 Nm HEYCO mit Einhand-Spannzange - ideales Werkzeug für Bauhandwerk und Stahlbetonbauer, sowie Maschinen- und Anlagenbau · einfaches Verschrauben von Bewehrungsstäben und Muffenverbindungen für Stahlbetonanwe Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040222 | HerstellerNr: | 50888021080 | Werksnummer: | 4000819051 | Länge netto mm: | 630,00 | Breite netto mm: | 95,00 | Höhe netto mm: | 85,00 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 155,70* | € 192,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 161,21* | € 194,03* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 159,67* | € 196,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 166,64* | € 201,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 152,25* | € 206,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|