Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 50888021080 70-350 Nm HEYCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-4000819051
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     50888021080
EAN/GTIN:
     4024089444728
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
mit Einhand-Spannzange - ideales Werkzeug für Bauhandwerk und Stahlbetonbauer, sowie Maschinen- und Anlagenbau · einfaches Verschrauben von Bewehrungsstäben und Muffenverbindungen für Stahlbetonanwendungen · geeignet für runde, ovale uhd eckige Geometrien · für alle namhaften Hersteller von Bewehrungstechniken (z.B. Lenton, Halfen etc.) · gehärtete Stellmutter und Spannzange verhindern mit Federzentrierung ein ungewolltes Verstellen und sorgen für höchste Sicherheit bei der Selbstklemmung · Lieferung in gepolsterter Umhängetasche mit Trageriemen
Weitere Informationen:
Modell:
50888021080
Arbeitsbereich Nm:
70 - 350 Nm
Länge:
600 mm
Antriebsvierkant mm:
Spannbereich 5-40 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Marke:
HEYCO
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 5,99*
ab € 155,70*
€ 192,58*
1 Tag
8
€ 5,59*
ab € 161,21*
€ 194,03*
€ 2,95*
ab € 159,67*
€ 196,78*
1 Tag
12
€ 4,99*
ab € 166,64*
€ 201,40*
Lager 9587
12
€ 6,90*
ab € 152,25*
€ 206,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,16*
€ 245,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,40*
€ 221,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,28*
€ 210,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.