Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Flachdrahtklammer D Typ 53 F B11,3xL6mm Draht-B.1,25mm 1200 St.NOVUS Pas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NOVUS Flachdrahtklammer D Typ 53 F B11,3xL6mm Draht-B.1,25mm 1200 St.NOVUS Pas
NOVUS Flachdrahtklammer D Typ 53 F B11,3xL6mm Draht-B.1,25mm 1200 St.NOVUS Pas
NOVUS Flachdrahtklammer D Typ 53 F B11,3xL6mm Draht-B.1,25mm 1200 St.NOVUS Pas
Artikel-Nr.:
     1955B-39976884538
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0788
EAN/GTIN:
     4009729081150
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
flachdrahtklammer typ 53
NOVUS Flachdrahtklammer D Typ 53 F B11,3xL6mm Draht-B.1,25mm 1200 St.NOVUS Passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm) J-17 (6-14), J-25 (6-14), J-27 (6-14), J-29 (6-14) · Zur Befestigung von: Papier, Folien, Heftrandmatten, weichen Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
24220701
HerstellerNr:
042-0788
Werksnummer:
4000815196
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
15,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flachdrahtklammer
Ausfuehrung:
Drahtbreite 1,25 mm
Weitere Suchbegriffe: flachdrahtklammern, tackerklammer 24/6
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,08*
€ 4,66*
3 Tage
44
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,75*
3 Tage
49
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,23*
€ 4,78*
Lager 1955
49
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,16*
€ 4,78*
2 Tage
49
pro Packung
€ 6,80*
ab € 3,81*
€ 5,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,16* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.