Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdrahtklammer D Typ 53 F B11,3xL6mm Draht-B.1,25mm 1200 St.NOVUS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-5170100198
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0788
EAN/GTIN:
     4009729081150
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
flachdrahtklammer typ 53

Flachdrahtklammer D Typ 53 F B11,3xL6mm Draht-B.1,25mm 1200 St.NOVUS

Passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm) J-17 (6-14), J-25 (6-14), J-27 (6-14), J-29 (6-14) · Zur Befestigung von: Papier, Folien, Heftrandmatten, weichen Kunststoffplatten, Profilholz und Paneelen mit Krallen, Teerpappe Stahldraht · verzinkt VE = 1 Pack
Weitere Informationen:
Inhalt:
1200 St.
Schenkellänge:
6 mm
Klammerbreite:
11,3 mm
Drahtbreite:
1,25 mm
Marke:
NOVUS
NW-Class:
Flachdrahtklammern
Weitere Suchbegriffe: flachdrahtklammern, tackerklammer 24/6, Heftklammer
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,08*
€ 4,66*
3 Tage
44
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,75*
3 Tage
49
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,23*
€ 4,78*
6 Tage
49
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,16*
€ 4,78*
Lager 8685
49
pro Packung
€ 6,80*
ab € 3,81*
€ 5,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.