Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLA 56052301 Winkelmesser WMD 200 Messbereich 270 ° Schenkellänge 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOLA 56052301 Winkelmesser WMD 200 Messbereich 270 ° Schenkellänge 230 mm
SOLA 56052301 Winkelmesser WMD 200 Messbereich 270 ° Schenkellänge 230 mm
SOLA 56052301 Winkelmesser WMD 200 Messbereich 270 ° Schenkellänge 230 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976884706
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     56052301
EAN/GTIN:
     9002719044307
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
digitaler winkelmesser sola
Winkelmesser WMD 200 Messber.270Grad Schenkel-L.230mm SOLA kontrastreiches LCD-Display für exakte digitale Winkelmessungen · HOLD Funktion zum Speichen von Messwerten und ZERO Funktion für inkrementelle Messungen · manuelle Fixierung der Schenkel zur präzisen Übertragung von Winkelmaßen · integrierte Anschlagkant
Weitere Informationen:
eClassID:
21170322
HerstellerNr:
56052301
Werksnummer:
4000857040
Länge netto mm:
2300,00
Breite netto mm:
550,00
Höhe netto mm:
250,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Winkelmesser
Ausfuehrung:
Schenkellänge 230 mm
Weitere Suchbegriffe: digital winkelmesser
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 28,25*
€ 41,30*
1
€ 5,95*
ab € 30,53*
€ 41,63*
Lager 1955
12
1
€ 5,99*
ab € 31,39*
€ 42,80*
3 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 32,58*
€ 44,08*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 34,43*
€ 45,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
56900101
ab € 15,51*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
57080101
ab € 54,24*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
57073401
ab € 196,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.