Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTHENBERGER 1500004069 Diamantbohrkrone DX High Speed Dry 1 1/4Zoll D.152mm L.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTHENBERGER 1500004069 Diamantbohrkrone DX High Speed Dry 1 1/4Zoll D.152mm L.3
ROTHENBERGER 1500004069 Diamantbohrkrone DX High Speed Dry 1 1/4Zoll D.152mm L.3
ROTHENBERGER 1500004069 Diamantbohrkrone DX High Speed Dry 1 1/4Zoll D.152mm L.3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976884937
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500004069
EAN/GTIN:
     4004625547786
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
ROTHENBERGER 1500004069 Diamantbohrkrone DX High Speed Dry 1 1/4Zoll D.152mm L.330mm Segmentanzahl 8 Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry, mit 1.1/4 Zoll UNC Gewindeaufnahme ist für Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 330 mm kann
Weitere Informationen:
eClassID:
21010102
HerstellerNr:
1500004069
Werksnummer:
8002981467
Länge netto mm:
570,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
190,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Diamantbohrkrone
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 4,90*
ab € 244,62*
€ 289,13*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 264,64*
€ 320,30*
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 259,91*
€ 320,66*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 276,59*
€ 323,04*
Frei Haus
ab € 271,25*
€ 327,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,30*
€ 381,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,34*
€ 366,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,32*
€ 339,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,12*
€ 330,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,64*
€ 314,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.