Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DX High Speed Dry,1 1/4 UNC,D=152,NL=330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Hauptbild Weblink
Detailbild Weblink
Logo Weblink
Produktbild Weblink
Detailbild
Detailbild
Detailbild Weblink
Produktbild
Artikel-Nr.:
     27MTZ-1500004069
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500004069
EAN/GTIN:
     4004625547786
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Installateure, Servicetechniker oder Elektriker können mit dem Handgeführten- oder stationären Kernbohrsystem und unter Einsatz der DX High Speed Dry Diamant-Bohrkrone, schnell und problemlos, Bohrungen in Stahlbeton, Mauerwerk oder Kalksandstein bis zu einer Tiefe von 330 mm ohne Verlängerung erzeugen.

Weitere Informationen:
Gewindeaufnahme:
Standard
Fliesen:
Nein
Klinker:
Ja
Mamor:
Ja
Mauerwerk:
Ja
Granit:
Ja
Beton:
Ja
Estrich:
Ja
Asphalt:
Nein
Kalksandstein:
Ja
Stark armierter Beton:
Ja
Bohrbereich Beton:
305 mm
Bohrbereich Mauerwerk:
305 mm
Segmentmaß:
250 X 2 X 10 mm
Weitere Suchbegriffe: rothenberger diamantbohrkrone 152 mm, diamant trocken bohrkrone, trockenbohrkrone 152mm, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 27MTZ
2
€ 4,90*
ab € 244,62*
€ 289,13*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 264,64*
€ 320,30*
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 259,91*
€ 320,66*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 276,59*
€ 323,04*
Frei Haus
ab € 271,25*
€ 327,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 27MTZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,48*
€ 338,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,25*
€ 321,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,75*
€ 305,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,62*
€ 291,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 27MTZ
Versand: Lager 27MTZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 27MTZ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.