Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone DX High Speed Dry 1 1/4Zoll D.152mm L.330mm Segmentanzahl 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1808893
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500004069
EAN/GTIN:
     4004625547786
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
Die Diamant-Bohrkrone DX HIGH SPEED Dry, mit 1.1/4 Zoll UNC Gewindeaufnahme ist für Trockenbohren geeignet. Mit einer maximalen Nutzlänge von 330 mm kann die Diamant-Bohrkrone Bohrungen mit einem Durchmesser von 152 mm erzeugen. Die gleichmäßige Nutzung des kompletten Diamantsegmentes und gleichzeitig die verlängerte Lebensdauer der Bohrkrone wird durch die innovative 3D-Diamatrix erreicht. Trockenbohren verursacht weniger Schmutz und sorgt gleichzeitig für effizienteres Arbeiten auch an Orten an denen es keine Wasserzufuhr gibt. Die überdrehte Bohrkrone reduziert den Verschleiß und die Bohrkrone ist sehr schnittfreudig. Weitere technische Eigenschaften: · Segmentbreite: 2mm · Segmentanzahl: 8 · Segmenthöhe: 10mm · Asphalt: Nein · Beton: Ja · Bohrbereich Beton: 305mm · Bohrbereich Mauerwerk: 305mm · Estrich: Ja · Fliesen: Nein · Gewindeaufnahme: Standard · Granit: Ja · Kalksandstein: Ja · Klinker: Ja · Mamor: Ja · Mauerwerk: Ja · Segmentmaß: 250 X 2 X 10mm · Stark armierter Beton: Ja
Weitere Informationen:
Ø:
152 mm
Aufnahme:
Gewindeaufnahme
Länge:
330 mm
Marke:
ROTHENBERGER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rothenberger diamantbohrkrone 152 mm, diamant trocken bohrkrone, trockenbohrkrone 152mm, Diamantbohrkronen, Nassbohrkrone, Schlagbohrkronen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 4,90*
ab € 244,62*
€ 289,13*
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 264,64*
€ 320,30*
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 259,91*
€ 320,66*
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 276,59*
€ 323,04*
Frei Haus
ab € 271,25*
€ 327,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,04*
€ 384,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,76*
€ 379,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,56*
€ 343,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,59*
€ 329,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.