Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa 535505_52_225-marine Latzhose 535505, Größe 52, Farbe 225-marine Träger mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976892028
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     535505
EAN/GTIN:
     4068661017832
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Lichtbogenschutzlatzhose
Rofa 535505_52_225-marine Latzhose 535505, Größe 52, Farbe 225-marine Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Knöpfen, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett Träger mit Stretcheinsatz ? Latztasche mit Patte und Druckknöpfen ? Schlitz mit Knöpfen ? Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste ? 2 Seitentaschen ? rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf ? rechts Zollstocktasche mit Patte und Klett Gewebe 535, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, ca. 265 g/qm, FC EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
535505
Werksnummer:
535505_52_225-MARINE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
225-marine
Groesse:
52
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 13034 TY
Material:
Gewebe 535, Köper, 98% Aramid, 2% sonsti
Ausfuehrung:
Träger mit Stretcheinsatz, Latztasche mi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 115,70*
€ 148,79*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,17*
€ 162,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.