Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
PET-Umreifungsband
>
Artikel
TRANSPAK 7659004 Umreifungsband Band-B19xS tärke0,8mm L.1200m PES-/P ET grün gep
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976894298
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
7659004
EAN/GTIN:
4056705001626
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
TRANSPAK 7659004 Umreifungsband Band-B19xS tärke0,8mm L.1200m PES-/P ET grün geprägt Kern 406m m Besonders reißfestes Umreifungsband ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung. Zum Bündeln · Umreifen und Verschließen schwerer Ladungen und Paletten. Ge
Weitere Informationen:
eClassID:
20360101
HerstellerNr:
7659004
Werksnummer:
8003672340
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
FI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Umreifungsband
Ausfuehrung:
Polyester-/PET grün geprägt
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
Nordwest
Weitere Suchbegriffe:
PET-Umreifungsband
,
Polyesterband
,
Umreifungsbänder PET
,
Automatenband
,
Umreifungsband
,
umreifungsband polyester 19mm
,
kunststoff umreifungsband
,
umreifungsbänder pet umreifungsband
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 776
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,82*
€ 135,84*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 121,21*
€ 149,10*
Lager 123
pro Rolle
Frei Haus
ab € 76,65*
€ 156,11*
Lager 4445
5 Tage
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,93*
€ 170,84*
Lager 1955
6 Tage
65
pro Stück
€ 5,99*
ab € 140,44*
€ 177,13*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
1 Stück enthält 1.200 Meter (ab € 0,11704* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abrollwagen Basic, für PP/PET-Band Großrollen, fahrbar, für Kerndruchmesser
TransPak
9050026
ab € 177,87*
Zubehör
Abrollwagen für Kunststoff- und Stahl-Umreifungsbänder
TransPak
299702
ab € 511,81*
Zubehör
Abrollwagen Palstrap Comfort
TransPak
9000835
ab € 548,63*
Zubehör
Polyester-/ PET-Umreifungsband, 12x0,59mmx2500lfm, geprägt, grün, Kern 406mm
TransPak
7650070
ab € 39,71*
Zubehör
SIGNODE-TENA x -Band, 15,6 mm breit x 0,9 mm x 1300 lfm
Signode
299677
ab € 145,55*
Zubehör
Verschlusshülsen, 13 mm breit, passend für Standard Spann- u. Verschlussgeräte
TransPak
299707
ab € 37,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen