Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSPAK 9070057 Handabroller Premium f.50 mm Rollenbreite L.66/132/ 180m TRANSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRANSPAK 9070057 Handabroller Premium f.50 mm Rollenbreite L.66/132/ 180m TRANSP
TRANSPAK 9070057 Handabroller Premium f.50 mm Rollenbreite L.66/132/ 180m TRANSP
TRANSPAK 9070057 Handabroller Premium f.50 mm Rollenbreite L.66/132/ 180m TRANSP
Artikel-Nr.:
     1955B-39976894462
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9070057
EAN/GTIN:
     4056705700574
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Handabroller Klebeband
TRANSPAK 9070057 Handabroller Premium f.50 mm Rollenbreite L.66/132/ 180m TRANSPAK Für 50 mm Rollenbreite · 66 · 132 und 180 lfm.-Rollen und 76 mm Rollenkern. Sehr robuster Metallabroller mit Sicherheitszahnmesser. Statikstreifen hält das Klebeband imme
Weitere Informationen:
eClassID:
24230402
HerstellerNr:
9070057
Werksnummer:
8003672504
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handabroller
Ausfuehrung:
grau_blau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 15,59*
€ 26,77*
7 Tage
3
€ 3,99*
ab € 16,50*
€ 27,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,40*
€ 29,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,73*
€ 29,65*
Lager 1955
284
€ 5,99*
ab € 27,01*
€ 36,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
9070048
ab € 9,91*
Zubehör
TransPak
9070050
ab € 10,21*
Zubehör
TransPak
9070049
ab € 6,75*
Zubehör
tesa
299645
ab € 20,48*
Zubehör
TransPak
9070053
ab € 17,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.