Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutz gelb/schwarz 1000mm PUR-Schaum Typ C25R DURABLE


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Eckschutz gelb/schwarz 1000mm PUR-Schaum Typ C25R DURABLE
Eckschutz gelb/schwarz 1000mm PUR-Schaum Typ C25R DURABLE
Eckschutz gelb/schwarz 1000mm PUR-Schaum Typ C25R DURABLE
Artikel-Nr.:
     1955B-39976896616
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1100130
EAN/GTIN:
     4005546735627
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Wandschutzprofil
Warnprofil
selbstklebend · flexibles Eckschutzprofil aus Polyurethan-Schaum · zum Einsatz im Innenbereich · ideal für die Nutzung in Fertigung, Versand und Lager, Kellern, Treppenhäusern, Garagen, an Wänden und Unterzügen, Regalen und Schränken sowie an Maschinen, Lagertrolleys etc. · zum Schützen und Markieren von Gefahrenstellen, mildert Stoßverletzungen ab · Profile können mit scharfem Cutter-Messer auf Wunschlänge gekürzt werden · Farbtöne gemäß ASR A1.3 ähnlich RAL 1003/9004 (signalgelb/Signalschwarz) · Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E · temperaturbeständig von -30 °C bis + 70°C
Weitere Informationen:
eClassID:
29120102
HerstellerNr:
1100130
Werksnummer:
9000480100
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
680,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
340
5
pro Box
€ 6,95*
ab € 17,86*
€ 22,97*
4 Tage
39
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 18,21*
€ 23,64*
1 Tag
31
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 18,37*
€ 23,82*
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 17,77*
€ 24,04*
Lager 1955
43
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 18,29*
€ 24,33*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 24,33*
€ 28,95
pro Box
ab 2 Boxen
€ 23,29*
€ 27,72
pro Box
ab 5 Boxen
€ 22,31*
€ 26,55
pro Box
ab 10 Boxen
€ 21,80*
€ 25,94
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Box
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1101130
ab € 14,90*
Ähnlich
Durable
1102130
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.