Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutz gelb/schwarz 1000mm PUR-Schaum Typ C25R DURABLE


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1809127
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1100130
EAN/GTIN:
     4005546735627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Wandschutzprofil
Warnprofil
selbstklebend · flexibles Eckschutzprofil aus Polyurethan-Schaum · zum Einsatz im Innenbereich · ideal für die Nutzung in Fertigung, Versand und Lager, Kellern, Treppenhäusern, Garagen, an Wänden und Unterzügen, Regalen und Schränken sowie an Maschinen, Lagertrolleys etc. · zum Schützen und Markieren von Gefahrenstellen, mildert Stoßverletzungen ab · Profile können mit scharfem Cutter-Messer auf Wunschlänge gekürzt werden · Farbtöne gemäß ASR A1.3 ähnlich RAL 1003/9004 (signalgelb/Signalschwarz) · Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E · temperaturbeständig von -30 °C bis + 70°C Weitere technische Eigenschaften: · Material: Polyurethan-Schaum
Weitere Informationen:
Typ:
C25R
Länge:
1000 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Marke:
DURABLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil gelb, eckschutzprofil, eckschutzprofil 1m, Eckschutz, Flächenschutz, Kantenschutz, Rohrschutz, Schutzecken, Schutzprofile, Warnprofile
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
465
5
pro Box
€ 6,95*
ab € 17,87*
€ 23,84*
Lager 4757
73
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 18,30*
€ 24,31*
1 Tag
57
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 18,47*
€ 24,49*
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 17,88*
€ 24,71*
5 Tage
81
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 18,31*
€ 24,99*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 24,31*
€ 28,93
pro Box
ab 2 Boxen
€ 24,11*
€ 28,69
pro Box
ab 5 Boxen
€ 23,28*
€ 27,70
pro Box
ab 10 Boxen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Box
ab 20 Boxen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,30*
€ 21,78
pro Box
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1101130
ab € 14,83*
Ähnlich
Durable
1102130
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.