Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIBENSTOCK Betonschleifer EES 1400-3 3x44mm 4500-13000min-¹ 1400 W EIBENSTOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIBENSTOCK Betonschleifer EES 1400-3 3x44mm 4500-13000min-¹ 1400 W EIBENSTOCK
EIBENSTOCK Betonschleifer EES 1400-3 3x44mm 4500-13000min-¹ 1400 W EIBENSTOCK
Artikel-Nr.:
     1955B-39976896846
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     0620V000
EAN/GTIN:
     4026851019578
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
betonschleifer eibenstock
betonschleifer
EIBENSTOCK Betonschleifer EES 1400-3 3x44mm 4500-13000min-¹ 1400 W EIBENSTOCK Schleifen in Ecken, Winkeln und kleinen Flächen z.B. Fensterlaibungen, Nischen, unter Heizkörpern · ideal für Treppen- und Fliesensanierungen · Schleifen bis direkt an die Ka
Weitere Informationen:
eClassID:
21051314
HerstellerNr:
0620V000
Werksnummer:
4000897065
Länge netto mm:
590,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
320,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Betonschleifer
Ausfuehrung:
4500-13000 min-¹
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
16
Frei Haus
ab € 420,87*
€ 471,86*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,23*
€ 471,87*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,55*
€ 471,88*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 438,83*
€ 476,25*
5 Tage
16
€ 6,90*
ab € 413,80*
€ 476,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,86*
€ 561,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,01*
€ 533,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,54*
€ 514,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,24*
€ 510,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,87*
€ 500,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 481,18*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 634,20*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 104,06*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37134000
ab € 94,22*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37133000
ab € 93,85*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37132000
ab € 57,68*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09931000
ab € 490,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.