Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SATINO BY WEPA 449030001 Satino Rollenhandtuchspen der 331520 Autocut Midi w eiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/137/a012137d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/137/a012137d.jpg
Artikel-Nr.:
     1955B-39976898734
Hersteller:
     Satino
Herst.-Nr.:
     449030001
EAN/GTIN:
     4000735721603
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
SATINO BY WEPA 449030001 Satino Rollenhandtuchspen der 331520 Autocut Midi w eiß Die Midi-Ausführung mit praktischer Frontöffnung ist die perfekte Besetzung für kleine Waschräume. Dank gut einsehbarer Füllstandsanzeige lassen Sie Waschraumbesucher nicht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
449030001
Werksnummer:
9199147967
Länge netto mm:
0,22
Breite netto mm:
0,33
Höhe netto mm:
0,35
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handtuchspender
Ausfuehrung:
317820 comfort 317940 31,5 x 32,5 x 21,7
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 47,32*
€ 62,68*
3 Tage
4
€ 5,00*
ab € 49,42*
€ 63,92*
1 Tag
23
€ 5,95*
ab € 49,74*
€ 63,93*
2 Tage
15
€ 7,50*
ab € 57,36*
€ 75,53*
Lager 1955
23
€ 5,99*
ab € 77,88*
€ 100,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
200404
ab € 18,74*
Zubehör
WEPA Category Solutions
314300
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.