| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976899244 Herst.-Nr.: 102173000 EAN/GTIN: 4003630017314 |
| |
|
| | |
| SOENNECKEN 102173000 Soennecken Trommel 84226 wie Brother DR2300 Soennecken Trommel Kompatibel mit: Brother DR-2300 84226 ca. 12.000 Seiten schwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 102173000 | Werksnummer: | 9199148885 | Länge netto mm: | 0,22 | Breite netto mm: | 0,14 | Höhe netto mm: | 0,35 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Trommel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,90* | € 60,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,59* | € 61,25* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 81,57* | € 110,19* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 73,13* | € 110,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|