| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-9199148885 Herst.-Nr.: 102173000 EAN/GTIN: 4003630017314 |
| |
|
| | |
| Soennecken Trommel Kompatibel mit: Brother DR-2300 84226 ca. 12.000 Seiten schwarz Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trommel | Garantiedauer: | 36 Monate | Originalzubehör: | Nein | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 12.000 Seiten | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | 84226 | Kompatibel mit: | Brother DR-2300 | Deckungsgrad: | 5% | Verwendung mit Tonerfarbe: | schwarz | Marke: | SOENNECKEN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,90* | € 60,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,59* | € 61,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 81,57* | € 110,19* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 73,13* | € 110,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|