Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Trommel 84226 wie Brother DR-2300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-102173000
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84226
EAN/GTIN:
     4003630017314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Soennecken Trommel Kompatibel mit: Brother DR­-2300 84226 ca. 12.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trommel
Verwendung für Druckertyp:
Brother HL L 2300D, -2340DW, -2360DN, -2365DN, -2365DW, DCP L 2500D, -2540D, -2560DW, MFC L 2700DN, -2700DW, -2720DW, -2740DW
Kompatibel mit:
Brother DR­-2300
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84226
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 12.000 Seiten
Verwendung mit Tonerfarbe:
schwarz
Deckungsgrad:
5 %
Originalzubehör:
Nein
Chip vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
36 Monate
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, bildtrommel, Belichtungseinheiten, Belichtungstrommeln, Druckerzubehöre, Fixiereinheiten, Trommeleinheiten, Trommeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 41,90*
€ 60,58*
Lager 1682
5
€ 5,95*
ab € 44,59*
€ 61,25*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 81,57*
€ 110,19*
5 Tage
5
€ 6,90*
ab € 73,13*
€ 110,61*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.